Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Grjótmassi svartur 500ml

    Svartur grjótmassi sem veitir sterka vörn gegn steinkasti og tæringu. Hægt að mála yfir eftir þörfum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 075 250
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterk og endingargóð vörn gegn steinkasti og tæringu
    Grjótmassi sem veitir góða viðloðun og hraða yfirborðsmyndun, hentar til að vernda yfirborð gegn steinkasti, rispum og tæringu.

    • Gúmmíkennt efni sem myndar sterkt hlífðarlag.
    • Mjög slitþolið og veitir góða vörn gegn steinkasti.
    • Hægt að mála yfir með algengum ein- og tvíþátta bílalakki, bæði á vatns- og leysiefnagrunni.
    • Hentar einnig sem hljóðeinangrun í hjólbogum og undirvagni.

    Notkun:
    Hristið brúsann vel fyrir notkun. Yfirborðið skal vera hreint, þurrt og laust við ryð og ryk. Úðið mjög þunnt fyrsta lag til að bæta viðloðun og látið liggja í um 3 mínútur. Úðið síðan næstu lög og leyfið hverju lagi að þorna á milli. Bestur úðunarþrýstingur: 2-4 bar. Mælt er með vinnuhita á bilinu 15-25°C fyrir bestu niðurstöðu.

    Athugið:
    Ekki úða á festingar, vélar, gírkassa eða bremsukerfi. Eftir notkun, snúið brúsanum á hvolf og úðið þar til ventillinn er tómur. Ekki þynna eða blanda við vatn eða málningu. Má mála yfir innan 24 klukkustunda, eftir það þarf að slípa og hreinsa fyrst.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour Black
    Chemical basis Rubber
    Density/conditions 0,83 g/cm³ / at 20°C
    Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
    Shelf life from production/conditions 24 Month / at 5°C to 35°C
    Max. temperature resistance 90 °C
    Weight of content 417 g
    Max. temperature conditions 60 °C
    Min./max. temperature conditions 10 to 60 °C
    Conditions to maintain shelf life from production at 5°C to 35°C
    Max. processing temperature 25 °C
    Density conditions at 20°C
    Min./max. spraying distance 20-30 cm
    Can be varnished after 0.5 h
    Conditions for drying time at 20°C and 65% relative humidity
    Drying time/conditions 1,5 h / at 20°C and 65% relative humidity
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterk og endingargóð vörn gegn steinkasti og tæringu
    Grjótmassi sem veitir góða viðloðun og hraða yfirborðsmyndun, hentar til að vernda yfirborð gegn steinkasti, rispum og tæringu.

    • Gúmmíkennt efni sem myndar sterkt hlífðarlag.
    • Mjög slitþolið og veitir góða vörn gegn steinkasti.
    • Hægt að mála yfir með algengum ein- og tvíþátta bílalakki, bæði á vatns- og leysiefnagrunni.
    • Hentar einnig sem hljóðeinangrun í hjólbogum og undirvagni.

    Notkun:
    Hristið brúsann vel fyrir notkun. Yfirborðið skal vera hreint, þurrt og laust við ryð og ryk. Úðið mjög þunnt fyrsta lag til að bæta viðloðun og látið liggja í um 3 mínútur. Úðið síðan næstu lög og leyfið hverju lagi að þorna á milli. Bestur úðunarþrýstingur: 2-4 bar. Mælt er með vinnuhita á bilinu 15-25°C fyrir bestu niðurstöðu.

    Athugið:
    Ekki úða á festingar, vélar, gírkassa eða bremsukerfi. Eftir notkun, snúið brúsanum á hvolf og úðið þar til ventillinn er tómur. Ekki þynna eða blanda við vatn eða málningu. Má mála yfir innan 24 klukkustunda, eftir það þarf að slípa og hreinsa fyrst.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Colour Black
    Chemical basis Rubber
    Density/conditions 0,83 g/cm³ / at 20°C
    Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
    Shelf life from production/conditions 24 Month / at 5°C to 35°C
    Max. temperature resistance 90 °C
    Weight of content 417 g
    Max. temperature conditions 60 °C
    Min./max. temperature conditions 10 to 60 °C
    Conditions to maintain shelf life from production at 5°C to 35°C
    Max. processing temperature 25 °C
    Density conditions at 20°C
    Min./max. spraying distance 20-30 cm
    Can be varnished after 0.5 h
    Conditions for drying time at 20°C and 65% relative humidity
    Drying time/conditions 1,5 h / at 20°C and 65% relative humidity
    Hleð myndum