Griplím UNI 730ml

Griplímið UNI í 730 ml brúsa er sterk neopren-grunnuð snertilímblanda sem tryggir áreiðanlega límingu á fjölbreyttum efnum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 100 023
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Griplímið UNI í 730 ml brúsa er sterk neopren-grunnuð snertilímblanda sem tryggir áreiðanlega límingu á fjölbreyttum efnum.

  • Fjölbreytt notkun: Tengir saman næstum öll efni með mikilli viðloðun
  • Auðvelt í ásetningu: Hægt að bera á með pensli eða tannspaða
  • Málanlegt: Hægt að mála yfir með flestum málningartegundum
  • Þolir öldrun: Viðheldur límstyrk til lengri tíma
  • Sveigjanlegt: Bætir upp efnisþenslu og hreyfingar
  • Efnaþol: Þolir þynnta sýru, basa, vatn og áfengi
  • Sílikonlaust: Hreint og öruggt í notkun

Athugið: Ekki nota á pólýstýren, mjúkt PVC, PVC-filmu, PE eða PP. Slétt yfirborð ætti að slípa áður en límið er borið á. Takmarkað rakaþol.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 730 ml
Colour Brownish
Container Can
Chemical basis Solvent neoprene
Min./max. processing temperature 15 to 25 °C
Min./max. temperature resistance -20 to 125 °C
Min. flashing point -19 °C
Silicone-free Yes
Resistance against AlcoholDiluted acids and lyesWater
Weight of content 650 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Solvent-like
Density 0.86 g/cm³
Min. flash-off time 15 min
Flash-off time conditions at 20°C
Max. open time 45 min
Conditions for open time at 20°C
Min./max. pressing pressure 7-8 N/mm²
Min./max. application quantity in surface bonding 200-300 g/m²
Max. final strength 24 h
Application quantity conditions bilateral application
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Griplímið UNI í 730 ml brúsa er sterk neopren-grunnuð snertilímblanda sem tryggir áreiðanlega límingu á fjölbreyttum efnum.

  • Fjölbreytt notkun: Tengir saman næstum öll efni með mikilli viðloðun
  • Auðvelt í ásetningu: Hægt að bera á með pensli eða tannspaða
  • Málanlegt: Hægt að mála yfir með flestum málningartegundum
  • Þolir öldrun: Viðheldur límstyrk til lengri tíma
  • Sveigjanlegt: Bætir upp efnisþenslu og hreyfingar
  • Efnaþol: Þolir þynnta sýru, basa, vatn og áfengi
  • Sílikonlaust: Hreint og öruggt í notkun

Athugið: Ekki nota á pólýstýren, mjúkt PVC, PVC-filmu, PE eða PP. Slétt yfirborð ætti að slípa áður en límið er borið á. Takmarkað rakaþol.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 730 ml
Colour Brownish
Container Can
Chemical basis Solvent neoprene
Min./max. processing temperature 15 to 25 °C
Min./max. temperature resistance -20 to 125 °C
Min. flashing point -19 °C
Silicone-free Yes
Resistance against AlcoholDiluted acids and lyesWater
Weight of content 650 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Solvent-like
Density 0.86 g/cm³
Min. flash-off time 15 min
Flash-off time conditions at 20°C
Max. open time 45 min
Conditions for open time at 20°C
Min./max. pressing pressure 7-8 N/mm²
Min./max. application quantity in surface bonding 200-300 g/m²
Max. final strength 24 h
Application quantity conditions bilateral application
Hleð myndum