Gúmmítappar sett 200stk. SYSKO 4.4.1

Lokaðar gúmmíþéttingar fyrir göt í yfirborð, 200 stk. í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 056 103
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vandað sett með 200 gúmmítöppum sem loka götum á yfirborðum, allt í 8 hólfum innan SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Tapparnir eru lokaðir öðrum megin og henta til að þétta eða loka götum í yfirborðsefnum eins og málmplötum, tækjum eða kaplahylkjum.

• Gerðir úr endingargóðu gúmmíi
• Þola tæringu, útfjólubláa geislun, bensín, olíu og leysi
• Lokast á einni hlið til öruggrar innsiglunar
• Laus við sílikon
• Geymd skipulega í hólfum fyrir greiðan aðgang

Innihald
• 25 stk. Ø 14 mm
• 25 stk. Ø 18 mm
• 25 stk. Ø 18 mm
• 25 stk. Ø 20 mm
• 25 stk. Ø 22 mm
• 25 stk. Ø 25 mm
• 25 stk. Ø 28 mm
• 25 stk. Ø 30 mm

Áreiðanlegt sett fyrir götum sem þarf að loka í vélum, raflögnum eða öðrum mannvirkjum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Black
Number of pieces in assortment/set 200 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vandað sett með 200 gúmmítöppum sem loka götum á yfirborðum, allt í 8 hólfum innan SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Tapparnir eru lokaðir öðrum megin og henta til að þétta eða loka götum í yfirborðsefnum eins og málmplötum, tækjum eða kaplahylkjum.

• Gerðir úr endingargóðu gúmmíi
• Þola tæringu, útfjólubláa geislun, bensín, olíu og leysi
• Lokast á einni hlið til öruggrar innsiglunar
• Laus við sílikon
• Geymd skipulega í hólfum fyrir greiðan aðgang

Innihald
• 25 stk. Ø 14 mm
• 25 stk. Ø 18 mm
• 25 stk. Ø 18 mm
• 25 stk. Ø 20 mm
• 25 stk. Ø 22 mm
• 25 stk. Ø 25 mm
• 25 stk. Ø 28 mm
• 25 stk. Ø 30 mm

Áreiðanlegt sett fyrir götum sem þarf að loka í vélum, raflögnum eða öðrum mannvirkjum.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Black
Number of pieces in assortment/set 200 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum