Gúmmípúði f. slípibönd 45x30mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0589 145 300
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Max. rotation speed 13000 U/min(rpm)
Diameter (d1) 45 mm
Sanding-belt carrier width (l1) 30 mm
Shaft diameter (d2) 6 mm
Length (l2) 70 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Max. rotation speed 13000 U/min(rpm)
Diameter (d1) 45 mm
Sanding-belt carrier width (l1) 30 mm
Shaft diameter (d2) 6 mm
Length (l2) 70 mm
Hleð myndum