Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Götulakk gult 600ml - 12 stk saman

Gulur götulakkúði, 600 ml, með öryggisloki. Veðurþolið, hraðþornandi og auðvelt í notkun fyrir tímabundnar merkingar á vegum og verkstaði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003379
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áhrifaríkur og þægilegur götulakkúði fyrir tímabundnar merkingar
Þessi lakkúði er hannaður til að merkja skemmdir á vegum, framkvæmdir og leiðir á byggingarsvæðum eða í mælingum.

  • Öryggisloki tryggir hreina notkun án óþarfa leka.
  • Veðurþolið og frosthelt, nothæft niður í -18°C.
  • Góð viðloðun við gleypin og ógleypin yfirborð, þar á meðal örlítið rök yfirborð.
  • Mikil sýnileiki með hágæða litarefnum sem tryggja áberandi og þétta þekju, sýnilega úr fjarlægð.
  • Þolir slit vel og þornar hratt.

Notkunarsvið
Tilvalið fyrir tímabundnar (2-3 mánuðir) merkingar á vegum, stígum, rörum og línum í byggingariðnaði eða landmælingum. Hentar á malbik, steypu, við, stein, gler, málm og fleiri yfirborð.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann á hvolfi í 2 mínútur til að tryggja góðan blöndunarárangur (heyrist í blöndunarkúlum). Úðið með ca. 10 cm fjarlægð fyrir skýrar og nákvæmar merkingar. Eftir notkun skal úða ventilinn þar til hann er tómur til að hreinsa hann og dreifara.

Athugið
Ekki geyma við hitastig yfir 50°C eða nálægt sólarljósi eða hita- og eldgjöfum. Þrif á nýjum blettum er hægt að gera með þynni, en harðnað lakk fjarlægið með háþrýstidælu og bursta.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 600 ml
Colour Yellow
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áhrifaríkur og þægilegur götulakkúði fyrir tímabundnar merkingar
Þessi lakkúði er hannaður til að merkja skemmdir á vegum, framkvæmdir og leiðir á byggingarsvæðum eða í mælingum.

  • Öryggisloki tryggir hreina notkun án óþarfa leka.
  • Veðurþolið og frosthelt, nothæft niður í -18°C.
  • Góð viðloðun við gleypin og ógleypin yfirborð, þar á meðal örlítið rök yfirborð.
  • Mikil sýnileiki með hágæða litarefnum sem tryggja áberandi og þétta þekju, sýnilega úr fjarlægð.
  • Þolir slit vel og þornar hratt.

Notkunarsvið
Tilvalið fyrir tímabundnar (2-3 mánuðir) merkingar á vegum, stígum, rörum og línum í byggingariðnaði eða landmælingum. Hentar á malbik, steypu, við, stein, gler, málm og fleiri yfirborð.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann á hvolfi í 2 mínútur til að tryggja góðan blöndunarárangur (heyrist í blöndunarkúlum). Úðið með ca. 10 cm fjarlægð fyrir skýrar og nákvæmar merkingar. Eftir notkun skal úða ventilinn þar til hann er tómur til að hreinsa hann og dreifara.

Athugið
Ekki geyma við hitastig yfir 50°C eða nálægt sólarljósi eða hita- og eldgjöfum. Þrif á nýjum blettum er hægt að gera með þynni, en harðnað lakk fjarlægið með háþrýstidælu og bursta.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 600 ml
Colour Yellow
Hleð myndum