Gólfskafa 35x6000mm

Gólfskafa með mjúkum gúmmísvamp sem fjarlægir vatn og olíu á stórum flötum. Olíuþolin og endingargóð.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 350 207
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áhrifarík skafa fyrir stór svæði
Þessi gólfskafa er hönnuð til að fjarlægja vatn og olíu hratt og örugglega af stórum flötum, sem sparar tíma og eykur skilvirkni.

Mjúkt gúmmí fyrir milda meðhöndlun yfirborða
Skafan er með mjúku svampi úr svampgúmmíi sem verndar yfirborðið á meðan hún tryggir góða þrif.

Olíuþolin og endingargóð
Framleidd úr svörtu pólýprópýleni og er bæði olíuþolin og slitsterk, sem gerir hana hentuga fyrir krefjandi aðstæður.

Tilvalin fyrir stór verkefni
Gólfskafan hentar fullkomlega fyrir hreinsun á stórum flötum í verkstæðum, bílskúrum eða iðnaðarumhverfi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Polypropylene, foam rubber
Colour Black
Length 600 mm
Width 35 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áhrifarík skafa fyrir stór svæði
Þessi gólfskafa er hönnuð til að fjarlægja vatn og olíu hratt og örugglega af stórum flötum, sem sparar tíma og eykur skilvirkni.

Mjúkt gúmmí fyrir milda meðhöndlun yfirborða
Skafan er með mjúku svampi úr svampgúmmíi sem verndar yfirborðið á meðan hún tryggir góða þrif.

Olíuþolin og endingargóð
Framleidd úr svörtu pólýprópýleni og er bæði olíuþolin og slitsterk, sem gerir hana hentuga fyrir krefjandi aðstæður.

Tilvalin fyrir stór verkefni
Gólfskafan hentar fullkomlega fyrir hreinsun á stórum flötum í verkstæðum, bílskúrum eða iðnaðarumhverfi.

Tæknilegar upplýsingar
Material Polypropylene, foam rubber
Colour Black
Length 600 mm
Width 35 mm
Hleð myndum