Frostvari og rúðuhreinsir 30L

Hreinsar vel, hrindir frá sér óhreinindum og er frostvarinn.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 332 855
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Með frostvörn fyrir rúðuvökvakerfi

Bætt frostvörn

Kemur áreiðanlega og á áhrifaríkan hátt í veg fyrir að rúðu- og aðalljósasprautukerfi frjósi

Framúrskarandi og bætt hreinsigeta

Glært útsýni þrátt fyrir vetraróhreinindi eins og vegasalt og annan fitugan óhreinindum frá vegum

Mildur á önnur efni.

  • Polycarbonate-gler skemmist ekki
  • Mildur á málningu og gúmmí

Hentar fyrir viftustúta

Hentar fyrir allar gerðir ökutækja

Auðhreinsandi áhrif

  • Jafn, þunnur vökvi á rúðunni gerir hreinsun auðvelda
  • Langvarandi hreinsunaráhrif þar sem óhreinindi loða ekki eins hratt við rúðuna eftir notkun

Athugasemd um hæfi fyrir viftustúta:

Vegna seigju vökvans er hægt að tryggja viftulaga úðastraum niður að -15°C með 1:1 þynningu.

Athugasemd

Notkunarleiðbeiningarnar eru ráðleggingar byggðar á þeim prófunum sem við höfum framkvæmt og á okkar reynslu; framkvæmdu þín eigin próf fyrir hverja notkun. Vegna mikils fjölda notkunarmöguleika og geymslu- og vinnsluskilyrða tökum við ekki ábyrgð á einstaka niðurstöðum eftir notkun. Að því marki sem ókeypis þjónusta okkar veitir tæknilegar upplýsingar eða starfar sem ráðgjöf, er ekki tekin ábyrgð nema þar sem ráðgjöfin eða upplýsingarnar falla undir tiltekna samningsbundna þjónustu eða ef ráðgjafinn gaf vísvitandi tiltekna ráðgjöf. Við tryggjum stöðug gæði vara okkar. Við áskiljum okkur rétt til að gera tæknilegar breytingar og þróa vöruna frekar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 30 l
Colour Blue
Container Plastic canister
Chemical basis Water and ethanol
Min. flashing point 23 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 27.3 kg
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Lemon
Density 0.911 g/cm³
pH value 7.6
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Bio-degradable Yes
Max. anti-freeze -63 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Með frostvörn fyrir rúðuvökvakerfi

Bætt frostvörn

Kemur áreiðanlega og á áhrifaríkan hátt í veg fyrir að rúðu- og aðalljósasprautukerfi frjósi

Framúrskarandi og bætt hreinsigeta

Glært útsýni þrátt fyrir vetraróhreinindi eins og vegasalt og annan fitugan óhreinindum frá vegum

Mildur á önnur efni.

  • Polycarbonate-gler skemmist ekki
  • Mildur á málningu og gúmmí

Hentar fyrir viftustúta

Hentar fyrir allar gerðir ökutækja

Auðhreinsandi áhrif

  • Jafn, þunnur vökvi á rúðunni gerir hreinsun auðvelda
  • Langvarandi hreinsunaráhrif þar sem óhreinindi loða ekki eins hratt við rúðuna eftir notkun

Athugasemd um hæfi fyrir viftustúta:

Vegna seigju vökvans er hægt að tryggja viftulaga úðastraum niður að -15°C með 1:1 þynningu.

Athugasemd

Notkunarleiðbeiningarnar eru ráðleggingar byggðar á þeim prófunum sem við höfum framkvæmt og á okkar reynslu; framkvæmdu þín eigin próf fyrir hverja notkun. Vegna mikils fjölda notkunarmöguleika og geymslu- og vinnsluskilyrða tökum við ekki ábyrgð á einstaka niðurstöðum eftir notkun. Að því marki sem ókeypis þjónusta okkar veitir tæknilegar upplýsingar eða starfar sem ráðgjöf, er ekki tekin ábyrgð nema þar sem ráðgjöfin eða upplýsingarnar falla undir tiltekna samningsbundna þjónustu eða ef ráðgjafinn gaf vísvitandi tiltekna ráðgjöf. Við tryggjum stöðug gæði vara okkar. Við áskiljum okkur rétt til að gera tæknilegar breytingar og þróa vöruna frekar.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 30 l
Colour Blue
Container Plastic canister
Chemical basis Water and ethanol
Min. flashing point 23 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 27.3 kg
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Lemon
Density 0.911 g/cm³
pH value 7.6
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Bio-degradable Yes
Max. anti-freeze -63 °C
Hleð myndum