Fljótspenni-þvinga 200 x 100mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 676 20
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Max. external clamping width (L1) 200 mm
Overhang (L2) 100 mm
Profile thickness (L3) 9.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Max. external clamping width (L1) 200 mm
Overhang (L2) 100 mm
Profile thickness (L3) 9.5 mm
Hleð myndum