Fljótspenni-þvinga 160 x 80mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 676 16
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Max. external clamping width (L1) 160 mm
Overhang (L2) 80 mm
Profile thickness (L3) 7.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Max. external clamping width (L1) 160 mm
Overhang (L2) 80 mm
Profile thickness (L3) 7.5 mm
Hleð myndum