Fljótskiptiskífa 50mm P120

Fljótskiptiskífa 50 mm, P120, með endingargóðu áloxíð/sirkon slípkorni fyrir mikla efnisfjarlægingu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0580 050 012
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflug fljótskiptiskífa fyrir hratt og skilvirkt slípunarvinnu með háu efnisafkösti og langri endingu.

  • Slípkorn úr áloxíði og sirkoni tryggir mikla og stöðuga slípun
  • Sterkt pólýesterbaklag eykur rifþol og endingu
  • Há afkastageta með minni þrýstingi og kaldari slípun
  • Hentar fyrir loftfræsara og vinkilslípara með M14 festingu (75 mm útgáfa)

Hentar fyrir:

  • Slípun á suðuflötum og yfirborðum
  • Fjarlægingu á málningu, lakkhúð og ryði
  • Brúnavinnslu, slípun og fínmössun
  • Ferlun verkfæra og afhjúpun efna

Efni:
Ryðfrítt stál, króm- og nikkelblöndur, kolefnisstál, verkfærastál, ójárnblöndur, steypumálm, harðplast og tré.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (Ø) 50 mm
Blade length Compatible with 3M Roloc system
Grid size 120
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Max. rotation speed 30000 U/min(rpm)
Recommended rotation speed 20000 U/min(rpm)
Material to be processed Steel, Stainless steel, Aluminium, Cr-Ni and other stainless steels, Cast metal, Plastic, Wood
*
*
*

Öflug fljótskiptiskífa fyrir hratt og skilvirkt slípunarvinnu með háu efnisafkösti og langri endingu.

  • Slípkorn úr áloxíði og sirkoni tryggir mikla og stöðuga slípun
  • Sterkt pólýesterbaklag eykur rifþol og endingu
  • Há afkastageta með minni þrýstingi og kaldari slípun
  • Hentar fyrir loftfræsara og vinkilslípara með M14 festingu (75 mm útgáfa)

Hentar fyrir:

  • Slípun á suðuflötum og yfirborðum
  • Fjarlægingu á málningu, lakkhúð og ryði
  • Brúnavinnslu, slípun og fínmössun
  • Ferlun verkfæra og afhjúpun efna

Efni:
Ryðfrítt stál, króm- og nikkelblöndur, kolefnisstál, verkfærastál, ójárnblöndur, steypumálm, harðplast og tré.

Tæknilegar upplýsingar
Diameter (Ø) 50 mm
Blade length Compatible with 3M Roloc system
Grid size 120
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Max. rotation speed 30000 U/min(rpm)
Recommended rotation speed 20000 U/min(rpm)
Material to be processed Steel, Stainless steel, Aluminium, Cr-Ni and other stainless steels, Cast metal, Plastic, Wood
Hleð myndum