Flipaskífa f.ryðfr. 115mm P80 fíber

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0579 430 318
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Version Domed
Diameter (Ø) 115 mm
Drill hole 22.23 mm
Grid size 80
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 13300 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Version Domed
Diameter (Ø) 115 mm
Drill hole 22.23 mm
Grid size 80
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 13300 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Hleð myndum