Flipaskífa Economy - 125mm - P120

Flipaskífa Economy með sirkonáloxíðsslípiefni fyrir ryðfrítt stál.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0579 730 321
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Flipaskífa sem hentar sérstaklega vel til slípunar á ryðfríu stáli. Hún er ætluð til fríhendisvinnu með raf- eða loftknúnum slípirokkum og uppfyllir ströngustu öryggiskröfur samkvæmt evrópska staðlinum EN 13743.

Helstu eiginleikar:
  • Sirkonáloxíðsslípiefni
  • Hentar sérstaklega vel fyrir ryðfrítt stál
  • Fyrir fríhendisvinnu
  • Fyrir rafknúna og loftknúna slípirokka
  • Uppfyllir kröfur samkvæmt EN 13743
  • Laus við járn, klór og brennistein (≤\leq 0,1%)
  • Sterk bakskífa úr glertrefjadúk
  • Langur endingartími
  • Mikil efnislosun
  • Sjálfbrýnandi slípikorn
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (Ø) 125 mm
Bore hole 22.23 mm
Grid size 120
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 122500 rpm
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
*
*
*

Flipaskífa sem hentar sérstaklega vel til slípunar á ryðfríu stáli. Hún er ætluð til fríhendisvinnu með raf- eða loftknúnum slípirokkum og uppfyllir ströngustu öryggiskröfur samkvæmt evrópska staðlinum EN 13743.

Helstu eiginleikar:
  • Sirkonáloxíðsslípiefni
  • Hentar sérstaklega vel fyrir ryðfrítt stál
  • Fyrir fríhendisvinnu
  • Fyrir rafknúna og loftknúna slípirokka
  • Uppfyllir kröfur samkvæmt EN 13743
  • Laus við járn, klór og brennistein (≤\leq 0,1%)
  • Sterk bakskífa úr glertrefjadúk
  • Langur endingartími
  • Mikil efnislosun
  • Sjálfbrýnandi slípikorn
Tæknilegar upplýsingar
Diameter (Ø) 125 mm
Bore hole 22.23 mm
Grid size 120
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 122500 rpm
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Hleð myndum