Flipaskífa 125 mm fyrir stál og ryðfrítt P80

Flipaskífa 125 mm með P80 kornastærð – fyrir fínni slípun á stáli og ryðfríu stáli.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0579 780 328
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Flipaskífa með P80 kornastærð sem hentar fyrir fínni yfirborðsvinnu á stáli og ryðfríu stáli.
Skífan er úr húðuðu álóxíðslípefni með burðarplötu úr trefjagleri. Hún er notuð í handslípivélum og uppfyllir kröfur öryggisstaðals EN 13743.

• Mál: 125 mm
• Kornastærð: P80
• Hentar fyrir stál og ryðfrítt stál
• Slípefni: álóxíð (calcined)
• Undirlag: trefjagler
• Samræmist EN 13743 öryggisstaðli

Notkunarsvið:
Til fínni yfirborðsslípunar, léttari suðusaumavinnu og vinnslu á brúnum og flötum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (Ø) 125 mm
Grid size 80
Design Domed
Material Glass fabric
Max. rotation speed 12250 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Aluminium oxide (normal corundum)
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Flipaskífa með P80 kornastærð sem hentar fyrir fínni yfirborðsvinnu á stáli og ryðfríu stáli.
Skífan er úr húðuðu álóxíðslípefni með burðarplötu úr trefjagleri. Hún er notuð í handslípivélum og uppfyllir kröfur öryggisstaðals EN 13743.

• Mál: 125 mm
• Kornastærð: P80
• Hentar fyrir stál og ryðfrítt stál
• Slípefni: álóxíð (calcined)
• Undirlag: trefjagler
• Samræmist EN 13743 öryggisstaðli

Notkunarsvið:
Til fínni yfirborðsslípunar, léttari suðusaumavinnu og vinnslu á brúnum og flötum.

Tæknilegar upplýsingar
Diameter (Ø) 125 mm
Grid size 80
Design Domed
Material Glass fabric
Max. rotation speed 12250 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Aluminium oxide (normal corundum)
Hleð myndum