Flipaskífa 125 mm fyrir stál og ryðfrítt P40

Flipaskífa 125 mm með P40 kornastærð – fyrir slípun á stáli og ryðfríu stáli.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0579 780 324
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Flipaskífa með P40 kornastærð sem hentar til slípunar á stáli og ryðfríu stáli.
Skífan er úr húðuðu álóxíðslípefni og byggð á burðarplötu úr trefjagleri. Hún er samhæfð handslípivélum og uppfyllir evrópska öryggisstaðalinn EN 13743.

• Mál: 125 mm
• Kornastærð: P40
• Hentar fyrir stál og ryðfrítt stál
• Slípefni: álóxíð (calcined)
• Undirlag: trefjagler
• Samræmist EN 13743 öryggisstaðli

Notkunarsvið:
Til brúna- og yfirborðsslípunar, slípunar á suðusaumum, fínvinnslu og afgráun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (Ø) 125 mm
Grid size 40
Design Domed
Material Glass fabric
Max. rotation speed 12250 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Aluminium oxide (normal corundum)
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Flipaskífa með P40 kornastærð sem hentar til slípunar á stáli og ryðfríu stáli.
Skífan er úr húðuðu álóxíðslípefni og byggð á burðarplötu úr trefjagleri. Hún er samhæfð handslípivélum og uppfyllir evrópska öryggisstaðalinn EN 13743.

• Mál: 125 mm
• Kornastærð: P40
• Hentar fyrir stál og ryðfrítt stál
• Slípefni: álóxíð (calcined)
• Undirlag: trefjagler
• Samræmist EN 13743 öryggisstaðli

Notkunarsvið:
Til brúna- og yfirborðsslípunar, slípunar á suðusaumum, fínvinnslu og afgráun.

Tæknilegar upplýsingar
Diameter (Ø) 125 mm
Grid size 40
Design Domed
Material Glass fabric
Max. rotation speed 12250 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Aluminium oxide (normal corundum)
Hleð myndum