Flipaskífa 125 mm fyrir stál og ryðfrítt P60

Flipaskífa 125 mm með P60 kornastærð – fyrir slípun á stáli og ryðfríu stáli.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0579 780 326
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Flipaskífa með P60 kornastærð sem hentar til slípunar á stáli og ryðfríu stáli.
Skífan er úr húðuðu álóxíðslípefni og hefur burðarplötu úr trefjagleri. Hentar vel fyrir almenna slípun á brúnum og flötum. Samræmist evrópskum öryggisstaðli EN 13743.

• Mál: 125 mm
• Kornastærð: P60
• Hentar fyrir stál og ryðfrítt stál
• Slípefni: álóxíð (calcined)
• Undirlag: trefjagler
• Samræmist EN 13743 öryggisstaðli

Notkunarsvið:
Til slípunar á brúnum og flötum, suðusaumum, afgráun og léttari fínvinnslu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (Ø) 125 mm
Grid size 60
Design Domed
Material Glass fabric
Max. rotation speed 12250 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Aluminium oxide (normal corundum)
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Flipaskífa með P60 kornastærð sem hentar til slípunar á stáli og ryðfríu stáli.
Skífan er úr húðuðu álóxíðslípefni og hefur burðarplötu úr trefjagleri. Hentar vel fyrir almenna slípun á brúnum og flötum. Samræmist evrópskum öryggisstaðli EN 13743.

• Mál: 125 mm
• Kornastærð: P60
• Hentar fyrir stál og ryðfrítt stál
• Slípefni: álóxíð (calcined)
• Undirlag: trefjagler
• Samræmist EN 13743 öryggisstaðli

Notkunarsvið:
Til slípunar á brúnum og flötum, suðusaumum, afgráun og léttari fínvinnslu.

Tæknilegar upplýsingar
Diameter (Ø) 125 mm
Grid size 60
Design Domed
Material Glass fabric
Max. rotation speed 12250 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Aluminium oxide (normal corundum)
Hleð myndum