Flatkjafta 180mm

Öflug töng fyrir grip, hald og nákvæman skurð á vírum og köplum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 01 575
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hentar til að grípa, halda og klippa mjúka og harða víra og kapla  

  • Sterkt verkfærisstál tryggir langa endingu og nákvæman skurð  
  • Lengra blað sem hentar einnig fyrir þykkari kapla  
  • Skurðbrúnir með sérstakri hitameðferð til að auka styrk  
  • Pússað yfirborð með glærri húð  
  • Handföng úr PVC með tvöfaldri húðun  
  • Sterkur og stöðugur liður  
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Max. medium wire diameter cutting capacity 2.8 mm
Max. hard wire diameter cutting capacity 2.5 mm
Surface Lacquered
Length in inches (L) 7 in
Material Steel
Material of handle Polyvinyl chloride
ISO 5746
Length (l) 180 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hentar til að grípa, halda og klippa mjúka og harða víra og kapla  

  • Sterkt verkfærisstál tryggir langa endingu og nákvæman skurð  
  • Lengra blað sem hentar einnig fyrir þykkari kapla  
  • Skurðbrúnir með sérstakri hitameðferð til að auka styrk  
  • Pússað yfirborð með glærri húð  
  • Handföng úr PVC með tvöfaldri húðun  
  • Sterkur og stöðugur liður  
Tæknilegar upplýsingar
Max. medium wire diameter cutting capacity 2.8 mm
Max. hard wire diameter cutting capacity 2.5 mm
Surface Lacquered
Length in inches (L) 7 in
Material Steel
Material of handle Polyvinyl chloride
ISO 5746
Length (l) 180 mm
Hleð myndum