Flatþjöl skurður-1 350mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 61 04
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Thickness (s) 7.6 mm
Width (B) 34.5 mm
File cut 1
File blade length (L) 350 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Thickness (s) 7.6 mm
Width (B) 34.5 mm
File cut 1
File blade length (L) 350 mm
Hleð myndum