Flókaflipaskífa Perfect 3D brún - 125mm - Gróf

Slípiskífur til hreinsunar og möttunar á stáli, áli og öðrum málmum sem ekki eru járn.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0585 710 320
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Slípiskífur úr styrktu nælonslípiefni með harðgerðri trefjaglerbakhlið, ætlaðar til hreinsunar og möttunar á málmum.

  • Fyrir óblandað og háblandað stál, ál og aðra málma sem ekki eru járn
  • Járn-, klór- og brennisteinslausar (≤\leq 0,1%)
  • Stíflast ekki og halda lögun við slípun
  • Ekki þarf sérstakan stuðningsdisk

Notið með hraðastillanlegri vinkilslípirokk. Notið hlífðargleraugu og hanska.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (Ø) 125 mm
Bore hole 22.23 mm
Colour Brown
Version Coarse
Max. rotation speed 12250 1/min
Min. recommended rotation speed 4600 1/min
Max. recommended rotation speed 5300 1/min
*
*
*

Slípiskífur úr styrktu nælonslípiefni með harðgerðri trefjaglerbakhlið, ætlaðar til hreinsunar og möttunar á málmum.

  • Fyrir óblandað og háblandað stál, ál og aðra málma sem ekki eru járn
  • Járn-, klór- og brennisteinslausar (≤\leq 0,1%)
  • Stíflast ekki og halda lögun við slípun
  • Ekki þarf sérstakan stuðningsdisk

Notið með hraðastillanlegri vinkilslípirokk. Notið hlífðargleraugu og hanska.

Tæknilegar upplýsingar
Diameter (Ø) 125 mm
Bore hole 22.23 mm
Colour Brown
Version Coarse
Max. rotation speed 12250 1/min
Min. recommended rotation speed 4600 1/min
Max. recommended rotation speed 5300 1/min
Hleð myndum