Fúgukítti MS Polymer grátt 290ml

Fúgukítti MS polymer fyrir vegg- og gólfnotkun. Vottað með EMICODE EC1 plus
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 320 011
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fúgukítti MS polymer fyrir vegg- og gólfnotkun. Vottað með EMICODE EC1plus fyrir mjög litla losun, sem tryggir lágmarksáhrif á umhverfi og heilsu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 290 ml
Colour Grey
Container Cartridge
Chemical basis Silane modified polymer
Min. skin-formation time 30 min
Shore A hardness 28
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Shelf life from production/conditions 18 Month
Silicone-free Yes
Ultraviolet resistance Yes
Recoatable/Can be painted over Yes
Solvent-free Yes
Continuous motion absorption 25 %
Full curing speed 2.5 mm/d
Breaking elongation 750 %
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fúgukítti MS polymer fyrir vegg- og gólfnotkun. Vottað með EMICODE EC1plus fyrir mjög litla losun, sem tryggir lágmarksáhrif á umhverfi og heilsu.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 290 ml
Colour Grey
Container Cartridge
Chemical basis Silane modified polymer
Min. skin-formation time 30 min
Shore A hardness 28
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Shelf life from production/conditions 18 Month
Silicone-free Yes
Ultraviolet resistance Yes
Recoatable/Can be painted over Yes
Solvent-free Yes
Continuous motion absorption 25 %
Full curing speed 2.5 mm/d
Breaking elongation 750 %
Hleð myndum