Einangrunarband VDE blátt

Sterkt og sveigjanlegt einangrunarband fyrir rafmagnsvinnu – blátt, VDE-prófað og eldtefjandi.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0985 105
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Blátt einangrunarband sem hentar fyrir einangrun, viðgerðir og merkingar á rafmagnsvírum og snúrum.
Bandið er VDE-prófað samkvæmt staðli DIN EN 60454-3-1 Type 5 og veitir góða vörn gegn rafstraumi, núningi og slitun. Það er sveigjanlegt, eldtefjandi og heldur eiginleikum sínum við breytilegt hitastig. Hentar jafnt í nýlagnir sem og viðgerðir.

• Mjög sveigjanlegt og auðvelt í meðhöndlun
• Eldtefjandi og slitsterkt
• VDE-prófað og með háa einangrunargetu (allt að 40 kV/mm)
• Límist á flest yfirborð og lagast vel að ólíkum lögunum
• Þolir vel sýru, basa og breytilegt hitastig
• Fyrir einangrun, styrkingu og merkingu á vírum og snúrum

Hentar vel í:
Einangrun, festingar, kapalvinnu, lagfæringar og til að merkja víra og rafmagnssnúrur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Blue
Chemical basis Acrylate, soft PVC foil
Length 10 m
Thickness 0.15 mm
Max. temperature resistance 90 °C
Width 15 mm
Dielectric strength 9 kV/mm
Min. temperature resistance 0 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Blátt einangrunarband sem hentar fyrir einangrun, viðgerðir og merkingar á rafmagnsvírum og snúrum.
Bandið er VDE-prófað samkvæmt staðli DIN EN 60454-3-1 Type 5 og veitir góða vörn gegn rafstraumi, núningi og slitun. Það er sveigjanlegt, eldtefjandi og heldur eiginleikum sínum við breytilegt hitastig. Hentar jafnt í nýlagnir sem og viðgerðir.

• Mjög sveigjanlegt og auðvelt í meðhöndlun
• Eldtefjandi og slitsterkt
• VDE-prófað og með háa einangrunargetu (allt að 40 kV/mm)
• Límist á flest yfirborð og lagast vel að ólíkum lögunum
• Þolir vel sýru, basa og breytilegt hitastig
• Fyrir einangrun, styrkingu og merkingu á vírum og snúrum

Hentar vel í:
Einangrun, festingar, kapalvinnu, lagfæringar og til að merkja víra og rafmagnssnúrur.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Blue
Chemical basis Acrylate, soft PVC foil
Length 10 m
Thickness 0.15 mm
Max. temperature resistance 90 °C
Width 15 mm
Dielectric strength 9 kV/mm
Min. temperature resistance 0 °C
Hleð myndum