Dekkjahreinsir úðabrúsi 500ml - 12 stk

Vandað dekkjaefni sem hreinsar, verndar og viðheldur
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003899
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vandað hreinsiefni fyrir dekkjahliðar
Hreinsar, verndar og viðheldur

  • 12 stk í pakka
  • Einfalt að bera á í einu skrefi og sparar tíma
  • Ekki þarf að þurrka af á eftir
  • Fullkomið áður en dekk eru sett í geymslu
  • Hrindir frá ryki og óhreinindum
  • Skaðar ekki málningu, plast, gúmmí eða málma
  • Gefur silkimjúkan gljáa

Dekkin líta út eins og ný

  • Bætir útlit og hentar vel fyrir sýningarbíla
  • Veitir hámarks UV- og ósonvörn

Varðveitir dekk betur

  • Dekkin fölna ekki
  • Kemur í veg fyrir sprungu- og öldrunarmerki

Hreinsifroða

  • Sparneytin í notkun
  • Myndar stöðuga froðu sem rennur af eftir að hún hefur sigið niður
  • Laust við AOX og leysiefni

Athugið
Ekki sprauta á slitflöt dekkja, bremsudiska eða bremsutromlur. Inniheldur sílikon.

Varúð: Ekki sprauta á slitflöt vegna hálkuhættu. Ekki sprauta á dekk tveggja hjóla ökutækja, bremsudiska eða bremsutromlur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour White
Chemical basis Alkaline surfactants, silicone oil
Density/conditions 0,919 g/cm³ / at 20°C
Silicone-free No
Product weight (per item) 582 g
Shelf life from production 18 Month
Smell/fragrance Characteristic
AOX-free Yes
pH value/conditions 9 / at 20°C
Bio-degradable Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vandað hreinsiefni fyrir dekkjahliðar
Hreinsar, verndar og viðheldur

  • 12 stk í pakka
  • Einfalt að bera á í einu skrefi og sparar tíma
  • Ekki þarf að þurrka af á eftir
  • Fullkomið áður en dekk eru sett í geymslu
  • Hrindir frá ryki og óhreinindum
  • Skaðar ekki málningu, plast, gúmmí eða málma
  • Gefur silkimjúkan gljáa

Dekkin líta út eins og ný

  • Bætir útlit og hentar vel fyrir sýningarbíla
  • Veitir hámarks UV- og ósonvörn

Varðveitir dekk betur

  • Dekkin fölna ekki
  • Kemur í veg fyrir sprungu- og öldrunarmerki

Hreinsifroða

  • Sparneytin í notkun
  • Myndar stöðuga froðu sem rennur af eftir að hún hefur sigið niður
  • Laust við AOX og leysiefni

Athugið
Ekki sprauta á slitflöt dekkja, bremsudiska eða bremsutromlur. Inniheldur sílikon.

Varúð: Ekki sprauta á slitflöt vegna hálkuhættu. Ekki sprauta á dekk tveggja hjóla ökutækja, bremsudiska eða bremsutromlur.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour White
Chemical basis Alkaline surfactants, silicone oil
Density/conditions 0,919 g/cm³ / at 20°C
Silicone-free No
Product weight (per item) 582 g
Shelf life from production 18 Month
Smell/fragrance Characteristic
AOX-free Yes
pH value/conditions 9 / at 20°C
Bio-degradable Yes
Hleð myndum