Sérstaklega hraðvirkt og endingargott dósaborasett með HSCo8 blöðum sem henta vel í ryðfrítt stál og önnur hörð efni.
Tennur með combi-vario lögun tryggja mjúkan gang og mikla afkastagetu, jafnvel í gegnheilan málm. Nákvæmni í snúningi og lágt titringsstig gerir borun stöðuga og hljóðláta. Allt komið fyrir í vönduðu froðuinnleggi í SYSKO 4.4.2 kerfiskassa sem býður upp á meira rými en 4.4.1.
• HSCo8 tvímetalsblöð – henta fyrir ryðfrítt stál
• Ný tönnunarhönnun fyrir hraða borun með lágri mótstöðu
• 38 mm skurðdýpt með mjúkum gangi og góðri nákvæmni
• Ein festing fyrir allar stærðir með fljótlegri skiptitengingu
• Froðuinnlegg fyrir örugga og snyrtilega geymslu
• Komið fyrir í rúmgóðum SYSKO 4.4.2 kerfiskassa
Innihald
• 1 stk. Quick-change festing A4/A2 (14–152 mm)
• 1 stk. combi adapter A4/A2
• 3 stk. A4 adapterar (14–30 mm)
• 9 stk. A2 adapterar (32–152 mm)
• 1 stk. dósabor HSSCo8 19 mm
• 1 stk. dósabor HSSCo8 22 mm
• 1 stk. dósabor HSSCo8 25 mm
• 1 stk. dósabor HSSCo8 32 mm
• 1 stk. dósabor HSSCo8 35 mm
• 1 stk. dósabor HSSCo8 38 mm
• 1 stk. dósabor HSSCo8 44 mm
• 1 stk. dósabor HSSCo8 51 mm
• 1 stk. dósabor HSSCo8 57 mm
• 1 stk. dósabor HSSCo8 64 mm
• 1 stk. dósabor HSSCo8 68 mm
• 1 stk. dósabor HSSCo8 76 mm
• 1 stk. froðuinnlegg fyrir SYSKO 4.4.2
• 1 stk. SYSKO 4.4.2 kerfiskassi
Áreiðanleg lausn fyrir kröfuharða notendur sem vinna reglulega með ryðfrítt stál og slitþolin efni.