Dósaborasett HSS 19-76mm 16stk. SYSKO 4.4.1

Sterkt HSS dósaborasett með 16 stk. í algengustu stærðum, hentugt fyrir rafvirkja, blikksmíði og lagnavinnu – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 063 200
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hagnýtt og fjölnota HSS dósaborasett í vinsælustu stærðum fyrir fagmenn í raflögnum, málmsmíði og pípulögnum.
Sniðið fyrir vinnu í stáli, steypumálmi, kopar, bronsi, áli, plasti og við – með endingargóðum HSS tvímetalsblöðum sem skera hreint og jafnt. Sett með fjórtán stærðum, tveimur festingum og fjaðri til að losa bora úr efni. Allt í endingargóðri froðuinnleggstertingu í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

• HSS bi-metal blöð – endingargóð og fjölnota
• Sker stál, kopar, ál, plast, tré og fleira
• 32 mm bordýpt – hentar flestum verkefnum
• Tveir adapterar og útlosunarfjöður með
• Froðuinnlegg tryggir góða vörn og skipulag
• Komið fyrir í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald
• 1 stk. A2 adapter með miðbora (32–200 mm)
• 1 stk. A4 adapter með miðbora (14–30 mm)
• 1 stk. fjaðrað spýtnatól til að losa úr sagborum
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 19 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 22 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 25 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 32 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 35 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 38 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 44 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 51 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 57 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 64 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 68 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 76 mm
• 1 stk. froðuinnlegg fyrir SYSKO 4.4.1
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi

Praktískt og áreiðanlegt sett fyrir daglega notkun á verkstæði eða í vettvangsvinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 16 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hagnýtt og fjölnota HSS dósaborasett í vinsælustu stærðum fyrir fagmenn í raflögnum, málmsmíði og pípulögnum.
Sniðið fyrir vinnu í stáli, steypumálmi, kopar, bronsi, áli, plasti og við – með endingargóðum HSS tvímetalsblöðum sem skera hreint og jafnt. Sett með fjórtán stærðum, tveimur festingum og fjaðri til að losa bora úr efni. Allt í endingargóðri froðuinnleggstertingu í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

• HSS bi-metal blöð – endingargóð og fjölnota
• Sker stál, kopar, ál, plast, tré og fleira
• 32 mm bordýpt – hentar flestum verkefnum
• Tveir adapterar og útlosunarfjöður með
• Froðuinnlegg tryggir góða vörn og skipulag
• Komið fyrir í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald
• 1 stk. A2 adapter með miðbora (32–200 mm)
• 1 stk. A4 adapter með miðbora (14–30 mm)
• 1 stk. fjaðrað spýtnatól til að losa úr sagborum
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 19 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 22 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 25 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 32 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 35 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 38 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 44 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 51 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 57 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 64 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 68 mm
• 1 stk. dósabor HSS-Bi-metal 76 mm
• 1 stk. froðuinnlegg fyrir SYSKO 4.4.1
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi

Praktískt og áreiðanlegt sett fyrir daglega notkun á verkstæði eða í vettvangsvinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 16 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum