Dósabor MBS 25mm

Dósabor fyrir nákvæma og hreina borun í málma, plast og tré – með útskotsskel og hertu skurðtennur.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0630 120 25
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nákvæmur dósabor með hertum skurðtennum og útskotsskel sem tryggir hreina borun með lágmarks krafti og hámarks afköstum.
Borinn hentar fyrir hand- og borborvélar og skilar skýrum niðurstöðum í fjölbreytt efni. Dýptarskali og útskotsskel auðvelda notkun og draga úr sliti.

  • Hreinn og nákvæmur borunarmynstur
  • Útskotsskel losar boraðan kjarna sjálfkrafa
  • Hertar karbít-tennur með löngum líftíma
  • Skurðhönnun sem minnkar borunarkraft og orkunotkun
  • Hentar fyrir málma, plast, tré og byggingarefni

Hentar fagfólki við borun í rör, kúpt yfirborð og samsetningar í iðnaði og byggingarvinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (Ø) 25 mm
Width across flats 3/4 inch
Cutting depth 20 mm
Drive type Triangle
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nákvæmur dósabor með hertum skurðtennum og útskotsskel sem tryggir hreina borun með lágmarks krafti og hámarks afköstum.
Borinn hentar fyrir hand- og borborvélar og skilar skýrum niðurstöðum í fjölbreytt efni. Dýptarskali og útskotsskel auðvelda notkun og draga úr sliti.

  • Hreinn og nákvæmur borunarmynstur
  • Útskotsskel losar boraðan kjarna sjálfkrafa
  • Hertar karbít-tennur með löngum líftíma
  • Skurðhönnun sem minnkar borunarkraft og orkunotkun
  • Hentar fyrir málma, plast, tré og byggingarefni

Hentar fagfólki við borun í rör, kúpt yfirborð og samsetningar í iðnaði og byggingarvinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Diameter (Ø) 25 mm
Width across flats 3/4 inch
Cutting depth 20 mm
Drive type Triangle
Hleð myndum