Brotablöð ofur-beitt 25mm

Ofurbeitt brotablöð fyrir 25 mm hnífa – fyrir nákvæma skurði í pappír, filmu og önnur þunn efni.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 66 093
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og mjög beitt brotablöð sem henta sérlega vel í nákvæma og hreina skurði.
Þessi 25 mm breiðu blöð eru hönnuð til að skera pappír, filmu og önnur létt efni með lágmarks mótstöðu. Þau renna mjúklega í gegnum efnið og skila nákvæmum niðurstöðum. Framleidd úr hágæða stáli með hvössu skurðhorni og geymd í þægilegum skammtara sem tryggir örugga og snyrtilega notkun.

• Sérlega beitt blöð úr gæðastáli
• Fyrir nákvæma skurði í þunn efni
• Rennur auðveldlega í gegnum efni án mikillar mótstöðu
• Þægilegur skammtarakassi með rennihólfi

Traust val fyrir fagmenn sem vilja skarpa skurði og örugga notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Version In dispenser
Blade length 140 mm
Width of knife blade 25 mm
Thickness of blade 0.7 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og mjög beitt brotablöð sem henta sérlega vel í nákvæma og hreina skurði.
Þessi 25 mm breiðu blöð eru hönnuð til að skera pappír, filmu og önnur létt efni með lágmarks mótstöðu. Þau renna mjúklega í gegnum efnið og skila nákvæmum niðurstöðum. Framleidd úr hágæða stáli með hvössu skurðhorni og geymd í þægilegum skammtara sem tryggir örugga og snyrtilega notkun.

• Sérlega beitt blöð úr gæðastáli
• Fyrir nákvæma skurði í þunn efni
• Rennur auðveldlega í gegnum efni án mikillar mótstöðu
• Þægilegur skammtarakassi með rennihólfi

Traust val fyrir fagmenn sem vilja skarpa skurði og örugga notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Version In dispenser
Blade length 140 mm
Width of knife blade 25 mm
Thickness of blade 0.7 mm
Hleð myndum