Brotablöð ofur-beitt stór pakkning 18mm

Ofurbeitt 18 mm brotablað fyrir nákvæmar skurðarvinnur.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 66 031
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sérlega skarpt blað sem skilar hreinum og nákvæmum skurðum.

Hentar vel fyrir pappír, filmur og þunn efni þar sem nákvæmni skiptir máli.

  • Brattur blaðhalli og hágæða stál tryggja einstaklega beittan skurð
  • Fer auðveldlega í gegnum efni án mikillar mótstöðu
  • Kemur í handhægum sleðaskammtara fyrir örugga geymslu

Hentar vel fyrir:

  • Nákvæmar skurðarvinnur á pappír, filmu og þunn efni
  • Skrifstofur, verkstæði og iðnaðarframleiðslu

Gott val fyrir þá sem þurfa skörp og áreiðanleg brotablöð.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Blade length 110 mm
Cutting edge length 100 mm
Width of knife blade 18 mm
Thickness of blade 0.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sérlega skarpt blað sem skilar hreinum og nákvæmum skurðum.

Hentar vel fyrir pappír, filmur og þunn efni þar sem nákvæmni skiptir máli.

  • Brattur blaðhalli og hágæða stál tryggja einstaklega beittan skurð
  • Fer auðveldlega í gegnum efni án mikillar mótstöðu
  • Kemur í handhægum sleðaskammtara fyrir örugga geymslu

Hentar vel fyrir:

  • Nákvæmar skurðarvinnur á pappír, filmu og þunn efni
  • Skrifstofur, verkstæði og iðnaðarframleiðslu

Gott val fyrir þá sem þurfa skörp og áreiðanleg brotablöð.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Blade length 110 mm
Cutting edge length 100 mm
Width of knife blade 18 mm
Thickness of blade 0.5 mm
Hleð myndum