Brettaskinna heitgalvaniseruð 17x50x3

Flöt skífa með stóru ytra þvermáli samkvæmt ISO 7093-1, úr heitgalvaniseruðu stáli með hörku 200 HV.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0416 911 6
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Flöt skífa fyrir M16, úr stáli sem er heitgalvaniserað samkvæmt ISO 7093-1.

Helstu eiginleikar:
  • Vörustærð: M16
  • Innra þvermál: 17 mm
  • Ytra þvermál: 50 mm
  • Þykkt: 3 mm
  • Hörkugildi: 200 HV
  • Vöruflokkur: A
  • Yfirborð: Heitgalvaniserað
  • Samræmist RoHS
  • Kemur í stað DIN 9021
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Suitable for screw thread M16
Outer diameter (d2) 50 mm
Thickness (h1) 3 mm
Standards ISO 7093-1
Material Steel
Surface Hot-dip galvanised
Vickers hardness, HV 200 HV
RoHS-compliant Yes
*
*
*

Flöt skífa fyrir M16, úr stáli sem er heitgalvaniserað samkvæmt ISO 7093-1.

Helstu eiginleikar:
  • Vörustærð: M16
  • Innra þvermál: 17 mm
  • Ytra þvermál: 50 mm
  • Þykkt: 3 mm
  • Hörkugildi: 200 HV
  • Vöruflokkur: A
  • Yfirborð: Heitgalvaniserað
  • Samræmist RoHS
  • Kemur í stað DIN 9021
Tæknilegar upplýsingar
Suitable for screw thread M16
Outer diameter (d2) 50 mm
Thickness (h1) 3 mm
Standards ISO 7093-1
Material Steel
Surface Hot-dip galvanised
Vickers hardness, HV 200 HV
RoHS-compliant Yes
Hleð myndum