Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Borasett HSS DIN 338 Smart Step 62stk. SYSKO 4.4.1

    Borasett með 62 HSS borum í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa – með SMART STEP oddi fyrir nákvæma og áreynslulausa borun.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5964 062 491
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Vandað borasett með 62 HSS borum samkvæmt DIN 338 með SMART STEP oddlögun sem tryggir nákvæma, stöðuga og hraða borun.
    Borarnir henta vel fyrir stál, ál, plastefni, tré og samsett efni. Sérstök oddlögunin dregur úr viðnámi, minnkar titring og skilar hreinum og hringlaga götum án þess að borinn renni til. Skaft með þremur flötum (frá 4 mm) kemur í veg fyrir að borinn snúist og auðveldar festingu og losun. Settið kemur í hólfaplasti í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

    • SMART STEP oddur með stiglaga lögun fyrir betri leiðni og endingu
    • Hentar fyrir handverkfæri, rafmagnsborvélar og borvélar á standi
    • Fyrir stál upp að 1.000 N/mm², ál, kopar, tré, plast og samsett efni
    • Borar áreynslulaust í bogna fleti, horn og þunn efni
    • Skilar hreinum og jöfnum götum
    • Skaft með þremur flötum tryggir stöðuga spennu og auðvelda meðhöndlun
    • Vottað samkvæmt alþjóðlegum stöðlum fyrir góða hljóð- og varmaeinangrun og örugga þéttingu.

    Innihald
    • 4 stk. 2,0 mm
    • 4 stk. 2,5 mm
    • 4 stk. 3,0 mm
    • 4 stk. 3,3 mm
    • 4 stk. 3,5 mm
    • 4 stk. 4,0 mm
    • 4 stk. 4,2 mm
    • 4 stk. 4,5 mm
    • 4 stk. 5,0 mm
    • 4 stk. 5,5 mm
    • 4 stk. 6,0 mm
    • 2 stk. 6,5 mm
    • 2 stk. 6,8 mm
    • 2 stk. 7,0 mm
    • 2 stk. 7,5 mm
    • 2 stk. 8,0 mm
    • 2 stk. 8,5 mm
    • 2 stk. 9,0 mm
    • 2 stk. 9,5 mm
    • 2 stk. 10,0 mm
    • 1 stk. hólfa plast fyrir SYSKO 4.4.1
    • 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi

    Hannað fyrir faglega notkun þar sem nákvæmni og áreiðanleiki skipta máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Number of pieces in assortment/set 62 PCS
    Quality ZEBRA-Premium
    Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD
    Shank style 3-face shank
    Material to be processed SteelCast ironNon-ferrous metalWoodHardwood
    Material of sub-group General structural steels, Non-alloyed tempering steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, Magnesium alloys, Copper, low-alloyed, Brass, long-chipping, Brass, short-chipping, Plastics, thermoset, Plastics, thermoplastic, Aluminium, Aluminium (<10% silicon), Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Tool steels
    Surface Multiple refined
    Cutting material HSS
    Suitable for drill (points system) 4 of 4 points
    Suitable for cordless drills (points system) 4 of 4 points
    Suitable for upright drilling machine (points system) 4 of 4 points
    Service life (points system) 3 of 4 points
    Drilling speed (point system) 4 of 4 points
    Bore hole quality (point system) 4 of 4 points
    Versatility (points system) 3 of 4 points
    Drilling behaviour (point system) 4 of 4 points
    Self-centring Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Vandað borasett með 62 HSS borum samkvæmt DIN 338 með SMART STEP oddlögun sem tryggir nákvæma, stöðuga og hraða borun.
    Borarnir henta vel fyrir stál, ál, plastefni, tré og samsett efni. Sérstök oddlögunin dregur úr viðnámi, minnkar titring og skilar hreinum og hringlaga götum án þess að borinn renni til. Skaft með þremur flötum (frá 4 mm) kemur í veg fyrir að borinn snúist og auðveldar festingu og losun. Settið kemur í hólfaplasti í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

    • SMART STEP oddur með stiglaga lögun fyrir betri leiðni og endingu
    • Hentar fyrir handverkfæri, rafmagnsborvélar og borvélar á standi
    • Fyrir stál upp að 1.000 N/mm², ál, kopar, tré, plast og samsett efni
    • Borar áreynslulaust í bogna fleti, horn og þunn efni
    • Skilar hreinum og jöfnum götum
    • Skaft með þremur flötum tryggir stöðuga spennu og auðvelda meðhöndlun
    • Vottað samkvæmt alþjóðlegum stöðlum fyrir góða hljóð- og varmaeinangrun og örugga þéttingu.

    Innihald
    • 4 stk. 2,0 mm
    • 4 stk. 2,5 mm
    • 4 stk. 3,0 mm
    • 4 stk. 3,3 mm
    • 4 stk. 3,5 mm
    • 4 stk. 4,0 mm
    • 4 stk. 4,2 mm
    • 4 stk. 4,5 mm
    • 4 stk. 5,0 mm
    • 4 stk. 5,5 mm
    • 4 stk. 6,0 mm
    • 2 stk. 6,5 mm
    • 2 stk. 6,8 mm
    • 2 stk. 7,0 mm
    • 2 stk. 7,5 mm
    • 2 stk. 8,0 mm
    • 2 stk. 8,5 mm
    • 2 stk. 9,0 mm
    • 2 stk. 9,5 mm
    • 2 stk. 10,0 mm
    • 1 stk. hólfa plast fyrir SYSKO 4.4.1
    • 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi

    Hannað fyrir faglega notkun þar sem nákvæmni og áreiðanleiki skipta máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Number of pieces in assortment/set 62 PCS
    Quality ZEBRA-Premium
    Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD
    Shank style 3-face shank
    Material to be processed SteelCast ironNon-ferrous metalWoodHardwood
    Material of sub-group General structural steels, Non-alloyed tempering steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, Magnesium alloys, Copper, low-alloyed, Brass, long-chipping, Brass, short-chipping, Plastics, thermoset, Plastics, thermoplastic, Aluminium, Aluminium (<10% silicon), Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Tool steels
    Surface Multiple refined
    Cutting material HSS
    Suitable for drill (points system) 4 of 4 points
    Suitable for cordless drills (points system) 4 of 4 points
    Suitable for upright drilling machine (points system) 4 of 4 points
    Service life (points system) 3 of 4 points
    Drilling speed (point system) 4 of 4 points
    Bore hole quality (point system) 4 of 4 points
    Versatility (points system) 3 of 4 points
    Drilling behaviour (point system) 4 of 4 points
    Self-centring Yes
    Hleð myndum