Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Borasett HSS DIN 338 118° 155stk. SYSKO 4.4.1

    Sterkbyggt borasett með 155 stk. HSS-borum DIN 338, RN 118°, fyrir samsetningarvinnu í stál allt að 850 N/mm², í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5964 062 500
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Þolmikið HSS borasett með RN 118° oddlögun fyrir almennar boranir í stál upp að 850 N/mm².
    Þetta 155 stk. sett er sérhannað fyrir samsetningar og byggingarvinnu þar sem nákvæmni er ekki í forgrunni. Borarnir eru smíðaðir með spónalausri aðferð og henta vel fyrir verkefni þar sem ending og brotþol eru mikilvægari en fínsmíði.

    Yfirborðið er matt og heldur kælivökva vel, sem dregur úr efnasöfnun og stuðlar að stöðugri vinnslu. Hentar sérlega vel fyrir fagmenn sem vinna í erfiðu umhverfi og vilja einfalt og áreiðanlegt sett í daglega notkun.

    • Fyrir stál allt að 850 N/mm²
    • RN 118° oddur – hentar almennri borun
    • Sterkbyggðir og brotþolnir
    • Yfirborð heldur kælivökva og dregur úr efnaviðloðun
    • Frábær kostur í samsetningar og vettvangsvinnu
    • 155 stk. í stöðugu SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með skipulögðu 20 hólfa innvolsi

    Innihald
    • 10 stk. 1,0 mm
    • 10 stk. 1,5 mm
    • 10 stk. 2,0 mm
    • 10 stk. 2,5 mm
    • 10 stk. 3,0 mm
    • 10 stk. 3,5 mm
    • 10 stk. 4,0 mm
    • 10 stk. 4,5 mm
    • 10 stk. 5,0 mm
    • 10 stk. 5,5 mm
    • 10 stk. 6,0 mm
    • 5 stk. 6,5 mm
    • 5 stk. 7,0 mm
    • 5 stk. 7,5 mm
    • 5 stk. 8,0 mm
    • 5 stk. 8,5 mm
    • 5 stk. 9,0 mm
    • 5 stk. 9,5 mm
    • 5 stk. 10,0 mm
    • 5 stk. 10,5 mm

    Praktískt og hagkvæmt borasett fyrir iðnaðarmenn sem þurfa traust verkfæri í krefjandi aðstæðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Surface Vaporised
    Number of pieces in assortment/set 155 PCS
    Quality Würth-Standard
    Shank style Cylindrical
    Material sub-group General structural steelsNon-alloyed tempering steels
    Cutting material HSS
    Suitable for drill (points system) ( Geeignet für Bohrmaschine ) 2 of 4 points
    Suitable for cordless drills (points system) ( Geeignet für Akkubohrschrauber ) 2 of 4 points
    Suitable for upright drilling machine (points system) ( Geeignet für Ständerbohrmaschine ) 1 of 4 points
    Service life (points system) ( Standzeit ) 2 of 4 points
    Drilling speed (point system) (Bohrgeschwindigkeit ) 1 of 4 points
    Bore hole quality (point system) (Bohrlochgüte) 1 of 4 points
    Versatility (points system) ( Vielseitigkeit ) 1 of 4 points
    Drilling behaviour (point system) (Bohrverhalten) 2 of 4 points
    Self-centring No
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Þolmikið HSS borasett með RN 118° oddlögun fyrir almennar boranir í stál upp að 850 N/mm².
    Þetta 155 stk. sett er sérhannað fyrir samsetningar og byggingarvinnu þar sem nákvæmni er ekki í forgrunni. Borarnir eru smíðaðir með spónalausri aðferð og henta vel fyrir verkefni þar sem ending og brotþol eru mikilvægari en fínsmíði.

    Yfirborðið er matt og heldur kælivökva vel, sem dregur úr efnasöfnun og stuðlar að stöðugri vinnslu. Hentar sérlega vel fyrir fagmenn sem vinna í erfiðu umhverfi og vilja einfalt og áreiðanlegt sett í daglega notkun.

    • Fyrir stál allt að 850 N/mm²
    • RN 118° oddur – hentar almennri borun
    • Sterkbyggðir og brotþolnir
    • Yfirborð heldur kælivökva og dregur úr efnaviðloðun
    • Frábær kostur í samsetningar og vettvangsvinnu
    • 155 stk. í stöðugu SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með skipulögðu 20 hólfa innvolsi

    Innihald
    • 10 stk. 1,0 mm
    • 10 stk. 1,5 mm
    • 10 stk. 2,0 mm
    • 10 stk. 2,5 mm
    • 10 stk. 3,0 mm
    • 10 stk. 3,5 mm
    • 10 stk. 4,0 mm
    • 10 stk. 4,5 mm
    • 10 stk. 5,0 mm
    • 10 stk. 5,5 mm
    • 10 stk. 6,0 mm
    • 5 stk. 6,5 mm
    • 5 stk. 7,0 mm
    • 5 stk. 7,5 mm
    • 5 stk. 8,0 mm
    • 5 stk. 8,5 mm
    • 5 stk. 9,0 mm
    • 5 stk. 9,5 mm
    • 5 stk. 10,0 mm
    • 5 stk. 10,5 mm

    Praktískt og hagkvæmt borasett fyrir iðnaðarmenn sem þurfa traust verkfæri í krefjandi aðstæðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Surface Vaporised
    Number of pieces in assortment/set 155 PCS
    Quality Würth-Standard
    Shank style Cylindrical
    Material sub-group General structural steelsNon-alloyed tempering steels
    Cutting material HSS
    Suitable for drill (points system) ( Geeignet für Bohrmaschine ) 2 of 4 points
    Suitable for cordless drills (points system) ( Geeignet für Akkubohrschrauber ) 2 of 4 points
    Suitable for upright drilling machine (points system) ( Geeignet für Ständerbohrmaschine ) 1 of 4 points
    Service life (points system) ( Standzeit ) 2 of 4 points
    Drilling speed (point system) (Bohrgeschwindigkeit ) 1 of 4 points
    Bore hole quality (point system) (Bohrlochgüte) 1 of 4 points
    Versatility (points system) ( Vielseitigkeit ) 1 of 4 points
    Drilling behaviour (point system) (Bohrverhalten) 2 of 4 points
    Self-centring No
    Hleð myndum