Bogajárnssög 400mm

Létt og sterk bogasög með álhandfangi og stillanlegri stöðu á blaði – hentar fyrir flest verk.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 64 02
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Létt og meðfærileg bogajárnssög með stöðugri grind og fljótlegri blaðskiptingu.
Sögin hentar vel fyrir járn og önnur efni þar sem nákvæm og stöðug saga er nauðsynleg. Handfangið er með góðu gripi og sögin býður upp á sex mismunandi blaðstöður fyrir breytilegar aðstæður. Auðvelt er að skipta um blað með þægilegu spennukerfi.

• Létt og sterk bogasög
• Álhandfang með góðu gripi
• Sex stillanlegar blaðstöður
• Blaðið er strekkt með snöggu spennukerfi
• Ryðvarin og risavarinn málmgrind

Lengd: 400 mm

Notkunarsvið:
Fyrir smíðar, viðgerðir, verkstæði og almenna járnvinnu – þar sem þarf stöðuga og fjölhæfa sög.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 400 mm
Height 140 mm
Length of blade 300 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Létt og meðfærileg bogajárnssög með stöðugri grind og fljótlegri blaðskiptingu.
Sögin hentar vel fyrir járn og önnur efni þar sem nákvæm og stöðug saga er nauðsynleg. Handfangið er með góðu gripi og sögin býður upp á sex mismunandi blaðstöður fyrir breytilegar aðstæður. Auðvelt er að skipta um blað með þægilegu spennukerfi.

• Létt og sterk bogasög
• Álhandfang með góðu gripi
• Sex stillanlegar blaðstöður
• Blaðið er strekkt með snöggu spennukerfi
• Ryðvarin og risavarinn málmgrind

Lengd: 400 mm

Notkunarsvið:
Fyrir smíðar, viðgerðir, verkstæði og almenna járnvinnu – þar sem þarf stöðuga og fjölhæfa sög.

Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 400 mm
Height 140 mm
Length of blade 300 mm
Hleð myndum