Blikkklippur vinstri 260mm

Blikkklippur fyrir beinan og lagaðan skurð
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0713 03 110
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Blikkklippur fyrir beinan og lagaðan skurð

Handföng úr sterku plasti með góðu gripi

  • Hönnun sem kemur í veg fyrir að höndin renni
  • Neðra handfangið gerir kleift að opna og loka auðveldlega
  • Handfangshæð tryggir að klippurnar haldist örugglega í hendi

Öruggar og endingargóðar

  • Skurðhaus úr ryðfríu stáli fyrir langan endingartíma
  • Hertar skurðbrúnir fyrir betri slitþol
  • Slétt skurðaryfirborð sem tryggir nákvæma vinnu

Öflug klipping

  • Skurður með lítilli fyrirhöfn og hámarks krafti

 

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Version Left-hand cutting
Length (l) 260 mm
Cutting edge length 28 mm
Max. cutting capacity in sheet metal 1.8 mm
Max. cutting capacity in stainless steel 1.2 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Blikkklippur fyrir beinan og lagaðan skurð

Handföng úr sterku plasti með góðu gripi

  • Hönnun sem kemur í veg fyrir að höndin renni
  • Neðra handfangið gerir kleift að opna og loka auðveldlega
  • Handfangshæð tryggir að klippurnar haldist örugglega í hendi

Öruggar og endingargóðar

  • Skurðhaus úr ryðfríu stáli fyrir langan endingartíma
  • Hertar skurðbrúnir fyrir betri slitþol
  • Slétt skurðaryfirborð sem tryggir nákvæma vinnu

Öflug klipping

  • Skurður með lítilli fyrirhöfn og hámarks krafti

 

Tæknilegar upplýsingar
Version Left-hand cutting
Length (l) 260 mm
Cutting edge length 28 mm
Max. cutting capacity in sheet metal 1.8 mm
Max. cutting capacity in stainless steel 1.2 mm
Hleð myndum