Grátt blý 6stk í pakka fyrir holu-blýpenna

Grátt blý, 6 stk, fyrir holu-blýpenna, hentugt fyrir við, pappír og pappa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0967 911 203
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Blýstangir fyrir holu-blýpenna sem eru góður valkostur við hefðbundna smíðablýanta. 

Henta vel fyrir merkingar á ýmis efni.

  • Henta fyrir vörunúmer 0967 911 201
  • Mjúkt blý fyrir skýrar merkingar
  • Ekki varanlegt – auðvelt að þurrka af
  • Hentar fyrir við, pappír og pappa

Góð viðbót fyrir þá sem nota holu-blýpenna í smíðavinnu og almennar merkingar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Graphite
Colour Grey
Product weight (per item) 1 g
Length 120 mm
Diameter 2.8 mm
Line thickness 1 mm
Min./max. line thickness 0,5-1,5 mm
Min. line thickness 0.5 mm
Max. line thickness 1.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Blýstangir fyrir holu-blýpenna sem eru góður valkostur við hefðbundna smíðablýanta. 

Henta vel fyrir merkingar á ýmis efni.

  • Henta fyrir vörunúmer 0967 911 201
  • Mjúkt blý fyrir skýrar merkingar
  • Ekki varanlegt – auðvelt að þurrka af
  • Hentar fyrir við, pappír og pappa

Góð viðbót fyrir þá sem nota holu-blýpenna í smíðavinnu og almennar merkingar.

Tæknilegar upplýsingar
Material Graphite
Colour Grey
Product weight (per item) 1 g
Length 120 mm
Diameter 2.8 mm
Line thickness 1 mm
Min./max. line thickness 0,5-1,5 mm
Min. line thickness 0.5 mm
Max. line thickness 1.5 mm
Hleð myndum