Baðherbergis sýru silíkon hvítt 310ml

Sýruþolið silíkon fyrir baðherbergi með mikla viðloðun, mótstöðu gegn myglu og mjög lága efnalosun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 560 2
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Baðherbergis sýru silíkon er endingargott þéttiefni fyrir rakamikil rými innandyra og utandyra.
Það veitir örugga þéttingu milli flísa og er sérhannað fyrir baðherbergi, eldhús og önnur votrými þar sem sveigjanleiki, efnaþol og mótstaða gegn myglu skiptir máli. Efnið þornar fljótt, heldur sveigjanleika til langs tíma og má móta auðveldlega við ásetningu.

• Mjög góð viðloðun á flísum og öðrum sléttum flötum
• Sveigjanleiki til lengri tíma – helst stöðugt við hreyfingu í fúgum
• Veður- og efnaþolið, þ.m.t. gegn hreinsiefnum og rakamettuðu umhverfi
• Með sveppabælandi efnum sem draga úr myndun myglu og þörunga
• Hentar í tengi- og þenslufúgur á baðherbergjum, salernum og í eldhúsum
• EC1+ vottað – mjög lág efnalosun og umhverfisvænt

Faglegt val fyrir votrými þar sem þétting, viðloðun og heilsa skipta máli. Fylgið leiðbeiningum á tækniblaði og prófið viðloðun við viðkvæm yfirborð áður en notkun hefst.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 310 ml
Colour Edelweiss
Container Cartridge
Chemical basis Sauer silicones (acetate systems)
Min. skin-formation time 10 min
Shore A hardness 23
Density/conditions 1 g/cm³ / at 20°C
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 150 °C
Min. breaking elongation 300 %
Continuous motion absorption 25 %
Fungicidal properties Yes
Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
Min./max. full curing speed /conditions 2-3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Baðherbergis sýru silíkon er endingargott þéttiefni fyrir rakamikil rými innandyra og utandyra.
Það veitir örugga þéttingu milli flísa og er sérhannað fyrir baðherbergi, eldhús og önnur votrými þar sem sveigjanleiki, efnaþol og mótstaða gegn myglu skiptir máli. Efnið þornar fljótt, heldur sveigjanleika til langs tíma og má móta auðveldlega við ásetningu.

• Mjög góð viðloðun á flísum og öðrum sléttum flötum
• Sveigjanleiki til lengri tíma – helst stöðugt við hreyfingu í fúgum
• Veður- og efnaþolið, þ.m.t. gegn hreinsiefnum og rakamettuðu umhverfi
• Með sveppabælandi efnum sem draga úr myndun myglu og þörunga
• Hentar í tengi- og þenslufúgur á baðherbergjum, salernum og í eldhúsum
• EC1+ vottað – mjög lág efnalosun og umhverfisvænt

Faglegt val fyrir votrými þar sem þétting, viðloðun og heilsa skipta máli. Fylgið leiðbeiningum á tækniblaði og prófið viðloðun við viðkvæm yfirborð áður en notkun hefst.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 310 ml
Colour Edelweiss
Container Cartridge
Chemical basis Sauer silicones (acetate systems)
Min. skin-formation time 10 min
Shore A hardness 23
Density/conditions 1 g/cm³ / at 20°C
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 150 °C
Min. breaking elongation 300 %
Continuous motion absorption 25 %
Fungicidal properties Yes
Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
Min./max. full curing speed /conditions 2-3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity
Hleð myndum