Bílasápa 3-in-1

Sameinar hreinsun, umhirðu og vernd allt í einni formúlu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003943
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Notkun

Fyrir öll þvottheld, slétt yfirborð eins og t.d. bílalakk, króm, gúmmí, vínyl, plast o.s.frv.

Eiginleikar

Bílasjampó sameinar hreinsun, umhirðu og vernd, allt í einni formúlu. Það hreinsar áreynslulaust mikil óhreinindi af lakki, krómi, gleri, plasti, dekkjum, felgum og blæjutoppum. Við þrif með sjampóinu, verndandi fjölliða hlífðarlag þekur öll meðhöndluð yfirborð, verndar ökutækið sem og eftir skolun með rennandi vatni þá perlar vatnið af. Þetta dregur verulega úr tímanum sem fer í handþurrkun og nær djúpum gljáa.

Notkunarleiðbeiningar

Skolið gróf óhreinindi af með rennandi vatni. Blandið 50-100 ml (3-4 tappar) af bílasjampó með 10 lítrum af volgu vatni og þvoið ökutækið eins og venjulega með svampi eða þvottahanska. Skolið síðan ökutækið með rennandi vatni. Þurrkaðu að lokum með mjúkum örtrefjaklút eða vaskaskinni.

Notið ekki á heit yfirborð eða í björtu sólarljósi. Verndið gegn frosti.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Contents1000 ml
ColourBlue
ContainerBottle
Chemical basisSurfactans
Density/conditions1.007 g/cm³ / at 23°C
Min./max. processing temperature15 to 60 °C
Shelf life from production/conditions24 Month / at 5°C to 35°C
Product weight (per item)965.333 g
AOX-freeYes
Ratio of ingredients01:10 - 01:20
Phosphate-freeYes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Notkun

Fyrir öll þvottheld, slétt yfirborð eins og t.d. bílalakk, króm, gúmmí, vínyl, plast o.s.frv.

Eiginleikar

Bílasjampó sameinar hreinsun, umhirðu og vernd, allt í einni formúlu. Það hreinsar áreynslulaust mikil óhreinindi af lakki, krómi, gleri, plasti, dekkjum, felgum og blæjutoppum. Við þrif með sjampóinu, verndandi fjölliða hlífðarlag þekur öll meðhöndluð yfirborð, verndar ökutækið sem og eftir skolun með rennandi vatni þá perlar vatnið af. Þetta dregur verulega úr tímanum sem fer í handþurrkun og nær djúpum gljáa.

Notkunarleiðbeiningar

Skolið gróf óhreinindi af með rennandi vatni. Blandið 50-100 ml (3-4 tappar) af bílasjampó með 10 lítrum af volgu vatni og þvoið ökutækið eins og venjulega með svampi eða þvottahanska. Skolið síðan ökutækið með rennandi vatni. Þurrkaðu að lokum með mjúkum örtrefjaklút eða vaskaskinni.

Notið ekki á heit yfirborð eða í björtu sólarljósi. Verndið gegn frosti.

Tæknilegar upplýsingar
Contents1000 ml
ColourBlue
ContainerBottle
Chemical basisSurfactans
Density/conditions1.007 g/cm³ / at 23°C
Min./max. processing temperature15 to 60 °C
Shelf life from production/conditions24 Month / at 5°C to 35°C
Product weight (per item)965.333 g
AOX-freeYes
Ratio of ingredients01:10 - 01:20
Phosphate-freeYes
Hleð myndum