Afdráttarþvinga pólar 60x40mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 522 060
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
External clamping width (A) 60 mm
Clamping depth (B) 40 mm
Spindle length 60 mm
Hook width (D) 10 mm
Hook-tip length (E) 5 mm
Hook-tip thickness (F) 2 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
External clamping width (A) 60 mm
Clamping depth (B) 40 mm
Spindle length 60 mm
Hook width (D) 10 mm
Hook-tip length (E) 5 mm
Hook-tip thickness (F) 2 mm
Hleð myndum