Þurrkublað 500mm 20''

Þurrkublað 500 mm með margnota festingu – endingargott, hljóðlátt og veðurþolið.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0848 070 500
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og endingargott þurrkublað með margnota festingu og einföldum lausnum fyrir skipti.
Blaðið hentar vel fyrir marga bíla og kemur í lokuðum umbúðum með uppsettu millistykki og 9 U-lásum. Hægt er að skipta um gúmmíið, sem minnkar sóun og einfaldar viðhald. Þurrkublaðið er hljóðlátt í notkun og þolir íslenskt veður vel.

• Sterk málmstoð og ryðfrí tenging í plasthúsi
• Hljóðlát hreinsun á rúðu
• Takar lítið geymslupláss
• Hægt að skipta um gúmmíið
• Þolir rigningu, kulda og UV-geisla
• Millistykki og 9 U-lásar fylgja til að passa fyrir flesta bíla

Innihald
• 1 stk. þurrkublað með vörn á kantinum og festingu
• 9 stk. U-lásar (9 x 3 mm)

Athugið:
Vertu viss um að rúðan sé hrein áður en blaðið er sett á. Við uppsetningu á logo-ið að snúa að vélarhlíf bílsins.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 500 mm
Length in inches 20 in
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og endingargott þurrkublað með margnota festingu og einföldum lausnum fyrir skipti.
Blaðið hentar vel fyrir marga bíla og kemur í lokuðum umbúðum með uppsettu millistykki og 9 U-lásum. Hægt er að skipta um gúmmíið, sem minnkar sóun og einfaldar viðhald. Þurrkublaðið er hljóðlátt í notkun og þolir íslenskt veður vel.

• Sterk málmstoð og ryðfrí tenging í plasthúsi
• Hljóðlát hreinsun á rúðu
• Takar lítið geymslupláss
• Hægt að skipta um gúmmíið
• Þolir rigningu, kulda og UV-geisla
• Millistykki og 9 U-lásar fylgja til að passa fyrir flesta bíla

Innihald
• 1 stk. þurrkublað með vörn á kantinum og festingu
• 9 stk. U-lásar (9 x 3 mm)

Athugið:
Vertu viss um að rúðan sé hrein áður en blaðið er sett á. Við uppsetningu á logo-ið að snúa að vélarhlíf bílsins.

Tæknilegar upplýsingar
Length 500 mm
Length in inches 20 in
Hleð myndum