Þurrkublað 350mm 14''

Þurrkublað 350 mm með margnota festingu – endingargott, hljóðlátt og veðurþolið.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0848 070 350
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og endingargott þurrkublað með margnota festingu og einföldum lausnum fyrir skipti.
Blaðið hentar vel fyrir marga bíla og kemur í lokuðum umbúðum með uppsettu millistykki og 9 U-lásum. Hægt er skipta um gúmmíið, sem minnkar sóun og einfaldar viðhald. Þurrkublaðið er hljóðlátt í notkun og þolir íslenskt veður vel.

Sterk málmstoð og ryðfrí tenging í plasthúsi
Hljóðlát hreinsun á rúðu
Takar lítið geymslupláss
Hægt skipta um gúmmíið
Þolir rigningu, kulda og UV-geisla
Millistykki og 9 U-lásar fylgja til passa fyrir flesta bíla

Innihald
• 1 stk. þurrkublað með vörn á kantinum og festingu
• 9 stk. U-lásar (9 x 3 mm)

Athugið:
Vertu viss um rúðan hrein áður en blaðið er sett á. Við uppsetningu á logo-snúa vélarhlíf bílsins.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 350 mm
Length in inches 14 in
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og endingargott þurrkublað með margnota festingu og einföldum lausnum fyrir skipti.
Blaðið hentar vel fyrir marga bíla og kemur í lokuðum umbúðum með uppsettu millistykki og 9 U-lásum. Hægt er skipta um gúmmíið, sem minnkar sóun og einfaldar viðhald. Þurrkublaðið er hljóðlátt í notkun og þolir íslenskt veður vel.

Sterk málmstoð og ryðfrí tenging í plasthúsi
Hljóðlát hreinsun á rúðu
Takar lítið geymslupláss
Hægt skipta um gúmmíið
Þolir rigningu, kulda og UV-geisla
Millistykki og 9 U-lásar fylgja til passa fyrir flesta bíla

Innihald
• 1 stk. þurrkublað með vörn á kantinum og festingu
• 9 stk. U-lásar (9 x 3 mm)

Athugið:
Vertu viss um rúðan hrein áður en blaðið er sett á. Við uppsetningu á logo-snúa vélarhlíf bílsins.

Tæknilegar upplýsingar
Length 350 mm
Length in inches 14 in
Hleð myndum