1' Krafttoppur 27mm djúpur

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 151 27
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 90 mm
Width across flats 27 mm
Drive 1 inch
Socket wrench external diameter 2 (D2) 54 mm
Socket wrench external diameter (D1) 46 mm
Socket wrench depth (t) 16 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 90 mm
Width across flats 27 mm
Drive 1 inch
Socket wrench external diameter 2 (D2) 54 mm
Socket wrench external diameter (D1) 46 mm
Socket wrench depth (t) 16 mm
Hleð myndum