1' Kraft framlenging 175mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 158 607
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 175 mm
Drive (S2) 1 inch
Socket wrench external diameter (D1) 54 mm
Tip size (D2) 1 inch
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 175 mm
Drive (S2) 1 inch
Socket wrench external diameter (D1) 54 mm
Tip size (D2) 1 inch
Hleð myndum