¼' Sexkant bitatoppur 8mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 115 08
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 32 mm
Width across flats 8 mm
Tip type For internal hexagon socket
Drive 1/4 inch
Socket wrench external diameter (D1) 12 mm
Blade length (L2) 12 mm
Tip size (d) 8 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 32 mm
Width across flats 8 mm
Tip type For internal hexagon socket
Drive 1/4 inch
Socket wrench external diameter (D1) 12 mm
Blade length (L2) 12 mm
Tip size (d) 8 mm
Hleð myndum