½' Sexk.bitatoppur 10mm L90

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 137 101
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Tip size (d) 10 mm
Length (l1) 90 mm
Drive type Internal square
Width across flats 10 mm
Tip type For internal hexagon socket
Drive 1/2 inch
Socket wrench external diameter (D1) 22.5 mm
Blade length (L2) 50 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Tip size (d) 10 mm
Length (l1) 90 mm
Drive type Internal square
Width across flats 10 mm
Tip type For internal hexagon socket
Drive 1/2 inch
Socket wrench external diameter (D1) 22.5 mm
Blade length (L2) 50 mm
Hleð myndum