½' Krafttoppur 18mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 13 081
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 38 mm
Width across flats 18 mm
Drive 1/2 inch
Socket wrench external diameter 2 (D2) 30 mm
Socket wrench external diameter (D1) 27.3 mm
Socket wrench depth (t) 9 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 38 mm
Width across flats 18 mm
Drive 1/2 inch
Socket wrench external diameter 2 (D2) 30 mm
Socket wrench external diameter (D1) 27.3 mm
Socket wrench depth (t) 9 mm
Hleð myndum