½' Krafttoppur 13mm djúpur

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 13 13
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 78 mm
Width across flats 13 mm
Drive 1/2 inch
Socket wrench external diameter 2 (D2) 25 mm
Socket wrench external diameter (D1) 20.5 mm
Socket wrench depth (t) 6 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 78 mm
Width across flats 13 mm
Drive 1/2 inch
Socket wrench external diameter 2 (D2) 25 mm
Socket wrench external diameter (D1) 20.5 mm
Socket wrench depth (t) 6 mm
Hleð myndum