Þvinga 600x120mm W-skrúfj.handfang

Þvinga með sterku skrúfjárnshandfangi, sléttri hettu og innbyggðri rennivörn fyrir örugga notkun
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 673 160
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
  • Traust og sterkt handfang
  • Slétt óaðfinnanleg hetta
  • Innbyggð rennivörn varnar því að klemman losni og renni til 
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Max. external clamping width (L max) 600 mm
Profile width (B) 29 mm
Profile thickness (L2) 9 mm
Overhang 120 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
  • Traust og sterkt handfang
  • Slétt óaðfinnanleg hetta
  • Innbyggð rennivörn varnar því að klemman losni og renni til 
Tæknilegar upplýsingar
Max. external clamping width (L max) 600 mm
Profile width (B) 29 mm
Profile thickness (L2) 9 mm
Overhang 120 mm
Hleð myndum