Þunnir bláir nítril hanskar - 100 stk saman - stærð L

Þunnir, púðurlausir nítril einnota hanskar sem má nota við matvæli
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003930
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þunnir, púðurlausir nítril einnota hanskar sem má nota við matvæli

  • Púðurlausir
  • Vökvaheldir
  • Má nota í matvælaiðnaði
  • Kísillaust framleiðsluferli
  • Áferð á fingurgómum
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Upplýsingar
  • Púðurlausir
  • Vökvaheldir
  • Má nota í matvælaiðnaði
  • Kísillaust framleiðsluferli
  • Áferð á fingurgómum
Efni Nítril
Staðlar
  • EN374
  • ISO21420
Category Flokkur: III
Þykkt 0.06 mm
Lengd 240 mm
Magn 100 stk í pakka
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þunnir, púðurlausir nítril einnota hanskar sem má nota við matvæli

  • Púðurlausir
  • Vökvaheldir
  • Má nota í matvælaiðnaði
  • Kísillaust framleiðsluferli
  • Áferð á fingurgómum
Tæknilegar upplýsingar
Upplýsingar
  • Púðurlausir
  • Vökvaheldir
  • Má nota í matvælaiðnaði
  • Kísillaust framleiðsluferli
  • Áferð á fingurgómum
Efni Nítril
Staðlar
  • EN374
  • ISO21420
Category Flokkur: III
Þykkt 0.06 mm
Lengd 240 mm
Magn 100 stk í pakka
Hleð myndum