Þrýstigormar þverm. 8 L:42

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0506 08 42
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Spring steel
Surface Galvanised
Length (l1) 42 mm
Norms DIN 2095
RoHS-compliant Yes
Outer diameter (d1) 8 mm
Thickness (d2) 0.8 mm
Number of windings 14 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Spring steel
Surface Galvanised
Length (l1) 42 mm
Norms DIN 2095
RoHS-compliant Yes
Outer diameter (d1) 8 mm
Thickness (d2) 0.8 mm
Number of windings 14 PCS
Hleð myndum