Þéttihringur m. gúmmí 1'

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 1469 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Internal diameter (d1) 33,7 mm
Outer diameter (d2) 42 mm
Thickness (h1) 2,5 mm
Inches 1"
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Internal diameter (d1) 33,7 mm
Outer diameter (d2) 42 mm
Thickness (h1) 2,5 mm
Inches 1"
Hleð myndum