Úrsnarari uppá 3mm bor

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0650 73
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 25 mm
Spot-facer diameter 16 mm
Nominal drill hole diameter 3 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length 25 mm
Spot-facer diameter 16 mm
Nominal drill hole diameter 3 mm
Hleð myndum