Úrsnarari 20mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0650 172 0
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Shaft diameter 8 mm
Length 90 mm
Spot-facer diameter 20 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Shaft diameter 8 mm
Length 90 mm
Spot-facer diameter 20 mm
Hleð myndum