Smart step úrsnararasett með Nanovörn - 6 stk. 1-13mm

Úrsnararasett með 6 stk. 90° HSCo-úrsnörurum með nanóProtect húðun
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0694 299 006
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Úrsnararasett með sex 90° HSCo-úrsnörurum úr háhraðastáli. Úrsnararnir eru með fjórar ójafnar skurðbrúnir og nanóhúðun sem tryggir nákvæma og titringslitla úrsnörun. Sexkanta skaftið hentar fyrir notkun í borvélar og höggskrúfvélar.

Settið hentar til vinnslu á hefðbundnu stáli, steypujárni, málmum sem ekki innihalda járn, svo sem áli, kopar og álblöndum, auk plasts. Úrsnararnir eru framleiddir samkvæmt DIN 335 C.
  • Úrsnararasett með 6 stk. 90° HSCo-úrsnörurum með nanóhúðun.
  • Stærðir: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm.
  • Með fjórum ójöfnum skurðbrúnum og sexkanta skafti fyrir borvélar og höggskrúfvélar.
  • Hentar fyrir stál, steypujárn, ál, kopar, álblöndur og plast.
  • Samkvæmt DIN 335 C.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 6 PCS
Material to be processed Steel, Cast metal, Stainless steel, Titanium, Special alloy, Hard and tough material, Non-ferrous metal, Plastic, Aluminium
Quality ZEBRA-Premium
Cutting material HSCo
Countersink angle 90 Degree
Surface nanoProtect
Number of cutting edges 4 PCS
Shank style Hexagon bit holder, shape E, DIN3126
Service life (points system) 4 of 4 points
Countersinking speed (point system) 4 of 4 points
Countersinking quality (point system) 4 of 4 points
Versatility (points system) 4 of 4 points
Countersinking behaviour (point system) 4 of 4 points
Material of sub-group General structural steels, Non-alloyed tempering steels, Alloyed tempering steels, Nitriding steels, Tool steels, High-speed steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, White cast iron, Stainless steels, sulphurated, Stainless steels, austenitic, Stainless steels, martensitic, Titanium, Titanium alloys, Special alloys, Hardox, Spring steels, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (>10% silicon), Aluminium casting alloys (<10% silicon), Magnesium alloys, Copper, Brass, short-chipping, Brass, long-chipping, Bronze, short-chipping, Bronze, long-chipping, Plastics, thermoset, Plastics, thermoplastic, Plastics, aramide-fibre reinforced, Plastics, glass/carbon-fibre-reinforced
*
*
*

Úrsnararasett með sex 90° HSCo-úrsnörurum úr háhraðastáli. Úrsnararnir eru með fjórar ójafnar skurðbrúnir og nanóhúðun sem tryggir nákvæma og titringslitla úrsnörun. Sexkanta skaftið hentar fyrir notkun í borvélar og höggskrúfvélar.

Settið hentar til vinnslu á hefðbundnu stáli, steypujárni, málmum sem ekki innihalda járn, svo sem áli, kopar og álblöndum, auk plasts. Úrsnararnir eru framleiddir samkvæmt DIN 335 C.
  • Úrsnararasett með 6 stk. 90° HSCo-úrsnörurum með nanóhúðun.
  • Stærðir: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm.
  • Með fjórum ójöfnum skurðbrúnum og sexkanta skafti fyrir borvélar og höggskrúfvélar.
  • Hentar fyrir stál, steypujárn, ál, kopar, álblöndur og plast.
  • Samkvæmt DIN 335 C.
Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 6 PCS
Material to be processed Steel, Cast metal, Stainless steel, Titanium, Special alloy, Hard and tough material, Non-ferrous metal, Plastic, Aluminium
Quality ZEBRA-Premium
Cutting material HSCo
Countersink angle 90 Degree
Surface nanoProtect
Number of cutting edges 4 PCS
Shank style Hexagon bit holder, shape E, DIN3126
Service life (points system) 4 of 4 points
Countersinking speed (point system) 4 of 4 points
Countersinking quality (point system) 4 of 4 points
Versatility (points system) 4 of 4 points
Countersinking behaviour (point system) 4 of 4 points
Material of sub-group General structural steels, Non-alloyed tempering steels, Alloyed tempering steels, Nitriding steels, Tool steels, High-speed steels, Cast iron, Ductile iron, Malleable cast iron, White cast iron, Stainless steels, sulphurated, Stainless steels, austenitic, Stainless steels, martensitic, Titanium, Titanium alloys, Special alloys, Hardox, Spring steels, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (>10% silicon), Aluminium casting alloys (<10% silicon), Magnesium alloys, Copper, Brass, short-chipping, Brass, long-chipping, Bronze, short-chipping, Bronze, long-chipping, Plastics, thermoset, Plastics, thermoplastic, Plastics, aramide-fibre reinforced, Plastics, glass/carbon-fibre-reinforced
Hleð myndum